{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Slipbeläggning höjd | 10 mm | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 569740 125 | |
Tillverkarens nummer | 464539 |