Skrubbslipskiva SG-STEEL 115X4 mm

Art-nr: 560430 115X4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    54,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    45,27  SEK / st.
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A24R-SG
skivbredd 4 mm
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 560430 115X4
EAN/GTIN 4007220640845
Tillverkarens nummer 4007220640845

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Hård grovslipskiva (hårdhet R) i prestandaserien SG för stål med hög slipeffekt och mycket lång utslitningstid.
Specifikation: A24R-SG-STEEL.
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
    skiv-⌀×skivbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen