Afbraamschijf SG-STEEL 115X4 mm

Artikelnummer: 560430 115X4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,57 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A24R-SG
Schijfbreedte 4 mm
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560430 115X4
EAN/GTIN 4007220640845
Nummer fabrikant 4007220640845

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

Harde afbraamschijf (hardheid R) uit de serie SG voor staal met hoge afneemcapaciteit en zeer goede standtijd.
Specificatie: A24R-SG-STEEL.
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
    Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen