Slipband normalkorund (A) KK711T 120

Art-nr: 558012 120
(SEK 27,04 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    14,06  SEK / st.
    (SEK 27,04 / 1 Metre)
  • Från 20st.
    11,68  SEK / st.
    (SEK 22,46 / 1 Metre)
på begäran
I lager
442 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KK711T
Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 20 mm
Slipbandets längd 520 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558012 120
EAN/GTIN 4018875057186
Tillverkarens nummer 738260

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
23
torrt
 

Benämning

Utförande:

Universalslipband bestrött med normalkorund (A). Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.
Kornstorlek 40 - X-väv (robust). Kornstorlek 60 till 180 − T-väv (robust-flexibel) med specialflexning. Optimal för användning på manuella slipmaskiner.

Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: Stål, ickejärnmetall, gjutgods, aluminiumlegeringar, trä.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.