Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711T, 20×520 mm, Tamaño de grano: 120

Número de artículo: 558012 120
Precio por 1 unidad (2,08 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,08 € / 1 unidad
    (2,08 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 20 unidades(es)
    0,91 € / 1 unidad
    (1,75 € / 1 Metros)
a petición
En stock
1.160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
1 ud.
Anchura del abrasivo
20 mm
Longitud del abrasivo
520 mm
Plato portante
tejido
Máquina de accionamiento
Máquinas de cinta
Soporte del abrasivo
Tejido
Serie
KK711T
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Cinta abrasiva
Abrasivos
corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
120 malla
Para material
aluminio; Fundición; madera; acero
Grupo de material
MultiMaterial
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558012 120
EAN / GTIN 4018875382608
Número del fabricante 738260
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
23
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva universal recubierta con corindón normal (A). La base de medio abrasivo está perfectamente preparada para el granulado y el tipo de cinta abrasiva.
Granulación 40, tejido X (robusto). Granulación 60 a 180, tejido T (robusto-flexible) con flexión especial. Óptimo para el uso en máquinas rectificadoras guiadas por la mano.

Aplicación:

De uso universal en todos los materiales corrientes: acero, metales no ferrosos, fundición, aleaciones de aluminio, madera.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.