• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elastisk slipklots (SiC), längd × bredd: 80X65mm

Art-nr.: 557685 80X65
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 032 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid
finhetsgrad fin
Längd 80 mm
Bredd 65 mm
höjd 20 mm
Produktslag Slipklots

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 557685 80X65
EAN/GTIN 4069515039949
Tillverkarens nummer 557685 80X65
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Flexibel handslipklots med elastiskt bundna slipkorn, helt genomsatta (lång brukstid, kan slitas ned fullständigt). Bindningen med öppna porer gör att slipmaterialet aldrig sätts igen. Lämplig för både våt- och torrslipning. Vatten- och oljebeständig.
Kvalitativt utförande med slipkorn av rent kiselkarbid (SiC)och speciellt elastiskt syntetmaterial.

Användningsdata:

Universell för rengöring, polering, glättning, mattpolering och slipning av alla material.

Anmärkning:

Vatten, fotogen, pasta eller liknande tillsatser höjer slipeffekten.