Elastični univerzalni brus za čišćenje (SiC), duljinaךirina: 80X65mm

Artikl br.: 557685 80X65
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.032 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicijev karbid
Stupanj finoće precizno
Duljina 80 mm
širina 65 mm
Visina 20 mm
Vrsta proizvoda Brusni disk

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 557685 80X65
EAN / GTIN 4069515039949
Broj proizvođača 557685 80X65
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Elastični ručni brus, sadrži elastično uvezano brusno zrno po cijeloj površini (dugi vijek trajanja, u potpunosti iskoristivo). Zahvaljujući otvorenim porama nema nakupljanja odvojenih čestica. Podobna za suho i mokro brušenje. Postojana na vodu i ulje.
Visokokvalitetni dizajn s čistim brusnim zrnom od silicij-karbida (SiC) i posebnim elastičnim sintetičkim materijalom.

Upotreba:

Univerzalno za čišćenje, poliranje, poravnavanje, matiranje i brušenje svih materijala.

Napomena:

Voda, ulje, paste ili slični dodaci povećavaju djelovanje.