• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Elastisk slipklots (SiC), längd × bredd: 115X60mm

Art-nr.: 557680 115X60

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid
finhetsgrad grov
Längd 115 mm
Bredd 60 mm
höjd 30 mm
Produktslag Slipklots

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 557680 115X60
EAN/GTIN 4045197241801
Tillverkarens nummer 557680 115X60
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Flexibel handslipklots med elastiskt bundna slipkorn, helt genomsatta (lång brukstid, kan slitas ned fullständigt). Bindningen med öppna porer gör att slipmaterialet aldrig sätts igen. Lämplig för både våt- och torrslipning. Vatten- och oljebeständig.
Högklassigt utförande med slipkorn av ren kiselkarbid (SiC) och speciellt elastiskt syntetmaterial.

Användningsdata:

Universell för rengöring, polering, glättning, mattpolering och slipning av alla material.

Anmärkning:

Vatten, fotogen, pasta eller liknande tillsatser höjer slipeffekten.