Schuurpapierset 50-delig perforatie 8-voudig 240

Artikelnummer: 557576 240
Prijs instellen 50 Stuk (34,24 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Korrelgrootte 240
Fijnheidsgraad fijn
Breedte 93 mm
Lengte 185 mm
Producttype Klitschuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557576 240
EAN/GTIN 4002748356438
Nummer fabrikant 135643

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel, latexhoudend B- resp. C-papier bestrooid met korund (542B7 / 542C7). Achterzijde met klithechting voor snel wisselen van de vellen en hogere scheurvastheid.

Voordeel:

Schuren van hout en lak
  • Uitstekende korrelhechting − lange standtijd, geen oppervlaktebeschadiging door vroegtijdig loslaten van korrels.
  • Stofwerende toevoegingen voorkomen dat schuurstof blijft vastzitten.
  • Hoogwaardige korundkorrel voor maximale schuurprestaties tot aan het einde.

Toepassing:

Schuren van grondverf, plamuur, dekverf en afbramen en opruwen van kunststof onderdelen en voor algemene houtbewerking.
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen