Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel 320

Art-nr: 556965 320
(SEK 8,49 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 320
finhetsgrad mycket fin
Ekonomirullar bredd 40 mm
Ekonomirullar längd 50 m
Höjd dispenser 205 mm
Djup dispenser 205 mm
integrerad avrivningskniv Ja
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 556965 320
EAN/GTIN 4045197808318

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Tätvävd, robust och mycket flexibel bomullsväv (olje- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet normalkorn (A). Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. Högsta slipverkan och lång hållbarhet.
Ekonomirulle i praktisk dispenser med praktiskt synglas för snabb nivåavläsning och högkvalitativ avrivningskniv.

Användningsdata:

Perfekt för metall. Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen