Slipnylonrondell, finish 180

Art-nr: 554042 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    22,35  SEK / st.
  • Från 50st.
    18,66  SEK / st.
på begäran
I lager
2 037 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Slipnylon
Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad medel
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 50,8 mm
Utförande A medium
maximalt varvtal: 23 000 min-1
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554042 180
EAN/GTIN 4062406300302

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Universell och effektiv slipnylon.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.
För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.