Lamellrondell (ZA) kornstorlek 40 grov 30X30 mm

Art-nr: 553820 30X30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    92,74  SEK / st.
  • Från 10st.
    77,30  SEK / st.
på begäran
I lager
142 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Zirkoniumoxid
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Hylstyo cylindriska
Utvändig ⌀ 45 mm
Hyls-⌀ 30 mm
Hylsbredd 30 mm
maximalt varvtal: 19 100 min-1
Produktslag Lamellrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553820 30X30
EAN/GTIN 4045197723116

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Slipdukslameller av zirkoniumoxidväv (ZA) som är tätt packade runt en stabil kärna. Den jämna nedslitningen av de enskilda lamellerna frisätter ständigt ny slipduk, vilket ger en flerfaldig ökning av livslängd och slipeffekt.

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.
För aggressiv ytslipning som alternativ till sliphylsor och lamellslipstift. Används endast i sliprullens löpriktning. Löpriktningen anges på hylsans kärna.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar