Gummikropp 1626A

Art-nr: 553100 1626A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    82,33  SEK / st.
  • Från 5st.
    68,61  SEK / st.
på begäran
I lager
75 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Huvud-⌀ 16 mm
huvudlängd 24 mm
Skaft-⌀ 6 mm
maximalt varvtal: 30 000 min-1
Produktslag Gummikropp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553100 1626A
EAN/GTIN 4045197330574

Benämning

Utförande:

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).
Slitsad, elastisk gummikropp med stålskaft.

Användningsdata:

Huvudsakligen avsedda för finisharbeten på svåråtkomliga ställen vid verktygstillverkning.

Passar till:

Slipdukshylsor nr 553035553328.
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
    Huvud-⌀, huvudlängd, form Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen