Gummikropp 1125L

Art-nr: 553100 1125L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    80,85  SEK / st.
  • Från 5st.
    67,36  SEK / st.
på begäran
I lager
84 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Huvud-⌀ 11 mm
huvudlängd 25 mm
Skaft-⌀ 6 mm
maximalt varvtal: 40 000 min-1
Produktslag Gummikropp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553100 1125L
EAN/GTIN 4045197802736

Benämning

Utförande:

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).
Slitsad, elastisk gummikropp med stålskaft.

Användningsdata:

Huvudsakligen avsedda för finisharbeten på svåråtkomliga ställen vid verktygstillverkning.

Passar till:

Slipdukshylsor nr 553035553328.
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
    Huvud-⌀, huvudlängd, form Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen