• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Polerskiva Korn 80 (SiC), Skivans ⌀ × bredd: 60X6mm

Art-nr.: 552012 60X6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
58 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skivans ⌀ × bredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • hål-⌀: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning SiC
skiv-⌀ 60 mm
skivbredd 6
hål-⌀ 6 mm
maximalt varvtal: 6 360 min-1
Produktslag Polerskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 552012 60X6
EAN/GTIN 4045197975256
Tillverkarens nummer 552012 60X6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Elastisk polyuretan-poleringsskiva med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För förbättring av ytfinishen, effektslipning och lättare gradningsarbeten. Den mjuka, elastiska PU-bindningen möjliggör god anpassningsmöjlighet till arbetsstycket.

Anmärkning:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.