Polirni disk, zrnatost 80 (SiC), ⌀ plošče × debelina plošče: 60X6mm

Št. art.: 552012 60X6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče × debelina plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • ⌀ izvrtine: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo SiC
⌀ plošče 60 mm
Debelina plošče 6
⌀ izvrtine 6 mm
Maksimalno število vrtljajev 6.360 min-1
Vrsta izdelka Polirni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552012 60X6
EAN/GTIN 4045197975256
Številka proizvajalca 552012 60X6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoelastični polirni diski iz poliuretana z brusnimi zrni iz silicijevega karbida.

Uporaba:

Za izboljšanje kakovosti površine, brušenje učinkov in rahlo posnemanje zarobka. Mehko, elastično poliuretansko vezivo omogoča dobro prilagodljivost obdelovancu.

Opomba:

Druge mere in zrnatosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov