Roterande fil Z-stål − grov C1225

Art-nr: 540740 C1225
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z stål
förkortning tandning Z-stål
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Form C1225
Formbeskrivning Cylindrisk
Huvud-⌀ 12,7 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 70 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540740 C1225
EAN/GTIN 4045197804815

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 

Benämning

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av stål och gjutstål.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen