Fraise rotative Z Acier − grossière C1225

Réf.: 540740 C1225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z acier
Abréviation denture Acier Z
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme C1225
Forme Bout arrondi
⌀ tête 12,7 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 70 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 540740 C1225
EAN / GTIN 4045197804815

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu'un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d'obtenir une qualité d'état de surface élevée. ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier