Habilis-precisionsfil Totallängd 215 mm 3

Art-nr: 527060 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Schweizisk huggning 00
motsvarar den tyska huggningen 1
Formbeskrivning halvrund
Filytor 2
tvärsnitt 12,2×3,4 mm
totallängd 215 mm
inkl. filskaft Nej
Filskaft krävs Nej
Produktslag Precisionsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 527060 3
EAN/GTIN 613548056226
Tillverkarens nummer LH2602-00

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med kraftigare, smidd fyrkant- resp. sexkant-tånge och förstärkt tvärsnitt.
Inget filskaft krävs.

Användningsdata:

Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. Habilis-precisionsfilar klarar ett högre arbetstryck än nålfilar.