Habilis precizna turpija ukupna duljina 215 mm 3

Artikl br.: 527060 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 00
odgovara njemačkom rezu 1
Opis oblika polu-okrugli
Površine za turpijanje 2
Presjek 12,2×3,4 mm
Ukupna duljina 215 mm
uključujući dršku turpije Ne
potrebna drška turpije Ne
Vrsta proizvoda Precizna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527060 3
EAN / GTIN 613548056226
Broj proizvođača LH2602-00

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije s maksimalnom točnošću oblika, preciznošću reznih oštrica, volumenom odrezivanja i vijekom trajanja. Oblici slični igličastim turpijama, ali sa snažnom, kovanom 4-kutnom odnosno 6-kutnom drškom i pojačanim poprečnim presjekom.
Nije potrebna drška.

Upotreba:

Osobito prikladna za izradu alata i aklupa jer je tankog oblika sa šiljastim vrhom. Habilis-precizne turpije omogućuju veći radni pritisak nego igličaste turpije.