Precisionsstiftfil extra smal 150/0

Art-nr: 523100 150/0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

motsvarar den tyska huggningen 1 − 2
tvärsnitt 4,5×2,5 mm
Längd utan tånge 150 mm
Produktslag Precisionsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 523100 150/0
EAN/GTIN 613548065211
Tillverkarens nummer LP1152-6-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på 65−66 HRC. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, lätt rundad form, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.
Huggning på de flata sidorna; trubbig ände.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    längd× bredd Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen