VALTITAN Precisionsflatfil 250/00

Art-nr: 520150 250/00
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
124 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

motsvarar den tyska huggningen 1
tvärsnitt 25,3×6,3 mm
Längd utan tånge 250 mm
Produktslag Precisionsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 520150 250/00
EAN/GTIN 613548062128
Tillverkarens nummer LPV1163-10-00

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Högpresterande precisionsfilar VALTITAN med extremt hög slitstyrka tack vare en ythårdhet på 1 200 HV. Den speciella tandformen förhindrar att filarna täpps till med spån. Maximal slipeffekt och livslängd. Näst intill rostfria och kan därför användas även i kraftigt korrosionbefrämjande miljöer. Efterlämnar inga korroderade rester.
3 sidor med huggning; trubbig ände.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    längd× bredd Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen