Tvåkomponents ergonomi-filskaft, totallängd: 120mm

Art-nr.: 519600 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
689 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 120 mm
Handtagsmaterial Tvåkomponentsplast
passar för fillängd 200 mm - 350 mm
Produktslag Häfte

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519600 120
EAN/GTIN 4045197890351
Tillverkarens nummer 519600 120

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt tvåkomponents filskaft med upphängningshål och praktiska färgkodsklämmor (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken. Den greppvänliga ytstrukturen och formen som är anpassad till handlederna garanterar optimal och bekväm kraftöverföring även med blöta och oljiga händer. Reducerinsatser som kan användas på båda sidorna garanterar säker fasthållning i alla vinklar.

Användningsdata:

För alla verkstads-, nyckel- och precisionsfilar.

Leveransinnehåll:

Filskaft inkl. 1 färgkodsklämma vardera i rött, grönt och gult.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen