Haktolk med numerisk tolerans I

Art-nr: 484225 I
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 247,10 SEK /st.
  • 361,15 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Tolktyp Gåtolk; Kassationstolk
Toleransområde a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Toleransvärde −3,9 mm - 1,95 mm
Kvalitet 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
nominellt mått 33,001 mm - 39,999 mm
Material Tolkstål
Produktslag Haktolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 484225 I
EAN/GTIN 2050001956477

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Gåsida med slitagetolerans enligt DIN 7163.
För mellanstorlekar eller numerisk tolerans.
Haktolk med numerisk tolerans t.ex. nr 484225 strl. 41,04 + 0,01/ -0,02

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7163.

Anmärkning:

Storleksbeteckningens typ beskriver det nominella måttet i millimeter (mm).

Typ A = 3 – 5,999
Typ B = 6,001 – 6,999
Typ C = 7,001 – 10,999
Typ D = 10,001 – 14,999
Typ E = 15,001 – 18,999
Typ F = 19,001 – 22,999
Typ G = 23,001 – 27,999
Typ H = 28,001 – 32,999
Typ I = 33,001 – 39,999
Typ J = 40,001 – 43,999
Typ K = 44,001 – 49,999
Typ L = 50,001 – 55,999
Typ M = 56,001 – 62,999
Typ N = 63,001 – 71,999
Typ O = 72,001 – 75,999
Typ P = 76,001 – 82,999
Typ Q = 83,001 – 92,999
Typ R = 93,001 – 99,999