Calibre à mâchoire double avec tolérance chiffrée I

Réf.: 484225 I
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 19,50 € /pcs.
  • 28,50 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
Plage de tolérance a; b; c; cd; j; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Valeur de tolérance -3,9 mm - 1,95 mm
Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dim. nominales 33,001 mm - 39,999 mm
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit Calibres à mâchoires doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484225 I
EAN / GTIN 2050001956477

Description

Exécution:

Calibres à mâchoires doubles en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Côté ENTRE avec surépaisseur d'usure admissible suivant DIN 7163.
Pour dimensions intermédiaires ou tolérance chiffrée.
Calibre à mâchoire double avec tolérance chiffrée, par ex. 484225 réf. 41,04 + 0,01/ -0,02

Utilisation:

Pour le contrôle d’arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1 et DIN 7163.

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 3 – 5,999
Type B = 6,001 – 6,999
Type C = 7,001 – 10,999
Type D = 10,001 – 14,999
Type E = 15,001 – 18,999
Type F = 19,001 – 22,999
Type G = 23,001 – 27,999
Type H = 28,001 – 32,999
Type I = 33,001 – 39,999
Type J = 40,001 – 43,999
Type K = 44,001 – 49,999
Type L = 50,001 – 55,999
Type M = 56,001 – 62,999
Type N = 63,001 – 71,999
Type O = 72,001 – 75,999
Type P = 76,001 – 82,999
Type Q = 83,001 – 92,999
Type R = 93,001 – 99,999