Stålpassbit Toleransklass 1 9,5 mm

Art-nr: 481050 9,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 278,17 SEK /st.
  • 96,05 SEK /st.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
67 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
nominellt mått 9,5 mm
Toleransklass 1
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481050 9,5
EAN/GTIN 4045197210029

Benämning

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 − tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 − tvärsnitt = 35×9 mm.
Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål.Noggrant härdat.
Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mätrum.
Annat utförande som nr 480450.

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Stålpassbit Toleransklass 1 9,5 mm

Stålpassbit Toleransklass 1 9,5 mm

på begäran
I lager
67 styck i lager
311,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
678,59  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
nominellt mått 9,5 9,5
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Toleransklass 1 0
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Produktslag Passbit Passbit
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
    nominellt mått (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen