Stålpassbit Toleransklass 1 1,07 mm

Art-nr: 481050 1,07
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 282,59 SEK /st.
  • 99,01 SEK /st.
på begäran
I lager
105 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
nominellt mått 1,07 mm
Toleransklass 1
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Produktslag Passbit

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 481050 1,07
EAN/GTIN 4045197209399

Benämning

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 − tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 − tvärsnitt = 35×9 mm.
Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål.Noggrant härdat.
Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mätrum.
Annat utförande som nr 480450.

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.
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
    nominellt mått (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen