Fukt- och temperaturmätare 608H1

Art-nr: 474050 608H1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 330,56 SEK /st.
  • 1 476,29 SEK /st.
på begäran
I lager
107 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
mätområde temperatur 0 °C - 50 °C
mätområde fuktighet 10 % - 95 %
mätområde daggpunkt td −20 °C - 50 °C
upplösning temperatur (0−50°C) 0,1 °C
felgräns daggpunkt td ±0,5 (vid 25 °C) °C
felgräns fuktighet 3 %
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Bredd 111 mm
höjd 90 mm
Djup 40 mm
Produktslag Temperatur- och fuktmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 474050 608H1
EAN/GTIN 4029547000324
Tillverkarens nummer 0560 6081

Benämning

Utförande:

För exakt bestämning av fuktighet, temperatur och daggpunkt. Okänslig för daggbildning. Underhållsfri. Min-/max-visning med resetfunktion. Kan placeras stående eller hängas upp.

Användningsdata:

Idealisk för övervakning av rumsklimat.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081561 storlek 6LR61 och kalibreringsprotokoll.