• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Planvattenpass, Sula Längd×noggrannhet: 300/2mm

Art-nr.: 468800 300/2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 627,12 SEK /st.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sula Längd×noggrannhet (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 877
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 877
avläsning 0,1 mm/m
Noggrannhetsklass 2
Bottenplattans längd 300 mm
bottenplattans längd 50 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Uppriktningsvattenpass

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 468800 300/2
EAN/GTIN 4028126003572
Tillverkare/ansvarig person Stiefelmayer-Contento GmbH & Co. KG, Hüttenweg 4, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.contento-shop.com

Benämning

Utförande:

Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkefinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.

Användningsdata:

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

Norm:

DIN 877

Noggrannhet:

1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med mycket känslig längslibell 0,1 mm/m.
4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.