Planvattenpass 250/2 mm

Art-nr: 468800 250/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 614,97 SEK /st.
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Norm: DIN 877
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 877
avläsning 0,1 mm/m
Noggrannhetsklass 2
Bottenplattans längd 250 mm
bottenplattans längd 40 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 468800 250/2
EAN/GTIN 4045197207111

Benämning

Utförande:

Kraftig kåpa av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat. Prismatisk och platt sula med vinkefinlslipade stoppytor (viktigt vid ritsning, uppriktning etc.). Samtliga mätytor bearbetade exakt parallella med libellaxeln. Vardera en längd- och tvärlibell av glas. Med isolerhandtag på kåpan samt skyddsglas över libellerna.

Användningsdata:

För inriktning av ytor, axlar, maskiner etc.

Norm:

DIN 877

Noggrannhet:

1 = med ytterst känslig längslibell 0,02 mm/m.
2 = med mycket känslig längslibell 0,1 mm/m.
4ed normalt känslig längslibell 0,4 mm/m.
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
    Sula Längd×noggrannhet (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen