Aluminiumvattenpass med hög precision Highprecision R1000 1000 mm

Art-nr: 467460 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
18 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns i normalläge 0,3 mm/m
Längd 1 000 mm
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467460 1000
EAN/GTIN 4007368101062

Benämning

Utförande:

Extremt robust 4-kammarprofil med stötdämpande ändlock av gummi. Kantfri horisontallibell ger fri sikt över libellblåsans läge. Libellblåsorna ger 5 gånger så stort utslag som vanliga vattenpass när vattenpasset lutar. Det gör att fellutningar upptäcks snabbare. Detta möjliggör en snabb och mycket precis uppriktning av ytor.