Vrlo precizna aluminijska vodena vaga Highprecision R1000 1000 mm

Artikl br.: 467460 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja u normalnom položaju 0,3 mm/m
Duljina 1.000 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467460 1000
EAN / GTIN 4007368101062

Opis

Izvedba:

Izuzetno robustan profil s 4 komore, sa završnim kapama za prigušenje udaraca. Horizontalne libele bez rubova omogućavaju jasan pogled na mjehuriće libele. Mjehurići libele kod ukošenog položaja moraju prijeći 5× duži put od onog kod uobičajenih vodenih vaga. Time se netočnosti mogu lakše prepoznati, što omogućuje brzo i vrlo precizno mjerenje površina.