Stålskala böjlig, smal, rostfri matterad, skala från höger till vänster 500 mm

Art-nr: 461815 500
(SEK 1556,76 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 377,96 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 500 mm
tvärsnitt, bredd 18 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461815 500
EAN/GTIN 4062406255015

Benämning

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
Översida med ½ mm skaldelning och undersida med 1 mm skaldelning. Skala från höger till vänster.