Stålmätsticka Form A 2000 mm

Art-nr: 461000 2000
(SEK 1539,65 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 234,25 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 866
felgräns 0,06 mm
Form A
Längd 2 000 mm
tvärsnitt, bredd 50 mm
tvärsnitt, tjocklek 10 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461000 2000
EAN/GTIN 4045197206800

Benämning

Utförande:

Form A: Slipade och noggrant justerade högkanter. Precisionsbearbetade flatsidor.
Med skyddsändar i början och slutet av skalan.
En sida med exakt mm-gradering.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer för storlek 2000.