Hydrauliskt magnetmätstativ (med fot) med mekanisk fininställning på klockhållaren 260 mm

Art-nr: 440800 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
607 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

kapacitet 260 mm
anslutningsgänga M8 utvändig gänga
anslutningsgängans placering mitten
hållkraft ca. 800 N
magnetfot, längd 60 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 440800 260
EAN/GTIN 4260180710021
Tillverkarens nummer 108096

Benämning

Utförande:

Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning. Du har ena handen fri för inställning av mäturet. Alla leder kläms fast stramt med det centrala vredet. Den patenterade mekanismen ger högt tryck så att det bara behövs en liten kraft för att vrida ratten. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkraften kan regleras steglöst. Ledarmarna kan vridas 360° på mätursfästet och svängas 180°. Hållare för mätur med skaft-⌀ 8 mm eller prisma.
Magnetfot med V-spår i botten. Kraftfull permanentmagnet. Vred för att koppla in och ur magnetkraften. Magnetkraften verkar via den platta baksidan och V-spåret på fotens undersida.

Leveransinnehåll:

Magnetfot nr 440868 storlek 1.

Anmärkning:

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämna ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan kraftiga tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar