{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,8 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
mätkraft | 0,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436301 0,8/40 | |
EAN/GTIN | 4059192013608 | |
Tillverkarens nummer | 4307250 |