Invändigt precisionsmätur 35-60 mm

Art-nr: 435190 35-60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 534,76 SEK /st.
  • 466,33 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 35 mm - 60 mm
repeternoggrannhet utan mätur 1 µm
mätdjup 178 mm
antal mätspetsar 6
antal mätskivor 3
Centrertallrik bredd 28 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435190 35-60
EAN/GTIN 4045197726384

Benämning

Utförande:

Tvåpunktsmätare för precisionsmätning med fjädrande centreringsskiva. Lätt och stabilt utförande med element av kolfiberarmerad plast, vilket medför mindre värmeutvidgning och ökat korrosionsskydd. Handskyddet på instrumenthållaren minskar dessutom temperatureffekterna. Lättgående och exakt överföring av mättappens rörelse via kurvsegment. Inställbar för olika ⌀ med hjälp av fasta mättappar med härdad stålkula.

Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål ⌀, rundhet och cylindricitet,mätning av Innerprofiler.

Leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument i trälåda (utan mätur).

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

Anmärkning:

När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr 434920 storlek 10 eller mätspets nr 434900 storlek 16.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar