Precizinis vidmatis 35-60 mm

Prekės Nr.: 435190 35-60

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 42,20 € /vnt.
  • 36,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 35 mm - 60 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 1 µm
Matavimo gylis 178 mm
Liestukų skaičius 6
Matavimo diskų kiekis 3
Centravimo lėkštelės plotis 28 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435190 35-60
EAN / GTIN 4045197726384

Aprašymas

Modelis:

Tikslusis dviejų taškų indikatorinis vidmatis su spyruokliniu centravimo disku. Lengvesnis, stabilus modelis su CFK elementais, todėl mažiau plečiasi šildant ir labiau apsaugotas nuo rūdžių. Rankų apsauga ant prietaiso laikiklio dar labiau sumažina temperatūros įtaką. Tikslus, lengvas matavimo kaiščio kelio atvaizdavimas kreive. Fiksuotu matavimo kaiščiu su grūdintu plieniniu rutuliu galima nustatyti skirtingus ⌀.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių ⌀, apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekiama:

Indikatorinis vidmatis, surinktas, medinėje dėžutėje (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys