Digitalt mätur 25 mm

Art-nr: 434622 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 290,64 SEK /st.
  • 885,65 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 25,4 mm
valbar avläsning 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
sifferhöjd 11 mm
display med bakgrundsbelysning. Ja
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,0025 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 30
mätkraft ≤ 1,8 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
inspänningsskaftets längd 19,5 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59 mm
Djup 49,1 mm
Längd 168,5 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Mätur
Strömbrytare Ja
Märkström 2 A
märkspänning 5,9 V

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434622 25
EAN/GTIN 4946368840529

Benämning

Utförande:

Stor digital display med extra analog display. Lämplig för kontinuerliga mätningar tack vare nätdriften.
Mätinsats med hårdmetallkula, gänga M2,5 x 0,45.

Fördel:

  • Dubbelriktat Digimatic S1-gränssnitt.
  • Röd/grön LCD-bakgrundsbelysning för visuell GO/±NG-toleransutvärdering.
  • Analog balkdisplay.
  • MAX/MIN-OMRÅDE (runout värde) med frekvensen 500 scanningar per sekund.
  • Extern strömförsörjning via AC-nätdel.
  • Hög noggrannhet.

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas borta, dessutom inget skydd mot vatten.

Leveransinnehåll:

Inklusive strömanslutningskabel nr 497661, AC-nätdel DC 6 V/2 A (CEE-version Tyskland).

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar