{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 0 mm - 12,5 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | 0,00005 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,003 mm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| mätkraft | 0,65 – 0,90 N | |
| inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Preset-funktion | Ja | |
| Mätteknik | digital | |
| material hus | Aluminium | |
| Höljes-⌀ | 59,5 mm | |
| Husets tjocklek | 32,9 mm | |
| ögla på mäturets baksida | nej | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Knappcell | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | mätklocka |
| Artikelnummer | 434334 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406720131 | |
| Tillverkarens nummer | 434334 12,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |