Precisionsmätklocka stötskyddad 1/44,5 mm

Art-nr: 433407 1/44,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 228,07 SEK /st.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 1 mm
avläsning 1/1000 mm
skalvärde 0,001 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,2 mm
Vridbar urtavla Ja
mätkraft 0,8 N - 1,2 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
material hus Mässing
Höljes-⌀ 44,5 mm
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 433407 1/44,5
EAN/GTIN 7630041151831

Benämning

Utförande:

Stabil, mattförkromad stomme av mässing; okrossbart klockglas. Fästtapp ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad. Mycket exakt utförande. Mätverkets viktiga delar är ädelstenslagrade. Centralvisare för 1/1000 mm avläsning. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren. Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör