{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| mätområde | 50 mm - 60 mm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,005 mm | |
| mått a | 0,5 mm | |
| standardmätdjup | 79 mm | |
| datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem | |
| IP-skyddsklass | IP 65 | |
| Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
| Mätteknik | digital | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Knappcell | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
| Artikelnummer | 428932 50-60 | |
| EAN/GTIN | 4059192065133 | |
| Tillverkarens nummer | 4191314 | |
| Tillverkare/ansvarig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |