{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm - 100 mm | |
planparallellitet för mätytorna | 2 µm | |
planhet för mätytorna | 0,2 µm | |
mätprobens väg | 2,5 mm | |
mätkraft | 7,5 N | |
mätytor − ⌀ | 10 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Finmäturhakmått |
Artikelnummer | 424900 50-100 | |
EAN/GTIN | 4059192017613 | |
Tillverkarens nummer | 4450002 |