Mélységmérő tolómérő 300 mm

Cikkszám: 418000 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 22,70 € /(db)
  • 19,25 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
584 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Osztás 1/20 mm
Nóniusz-hossz 39 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,08 mm
Mérőszár a 6 mm
Mérőszár b 9 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 150 mm
Mérősín keresztmetszete 12×4 mm
Csomagolás Tok
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418000 300
EAN / GTIN 4045197203595

Leírás

Kivitel:

Mérősín és nóniusz, tisztán gravírozott skálázással. Finomköszörült mérőfelületek. Mattkrómozott nóniusz.

Tartalom:

500-as mérettől dobozban.
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
    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz