Skjutmått 1500 mm

Art-nr: 415196 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 031,94 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 1 500 mm
avläsning 0,05 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
gradering 1/20 mm
Gradering nonie mm/tum Ja
felgräns 0,36 mm
skänkellängd 200 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 30 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
vikt 5,3 kg
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415196 1500
EAN/GTIN 4062406584283

Benämning

Utförande:

Nonie och avläsningsyta är bländfritt förkromade. Härdade och slipade mätytor. Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyckdiametrar. Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändiga mätningar.
Med fininställning.
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen