Posuvné měřítko, Rozsah měření: 1500mm

Artiklové číslo: 415196 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 200,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Odečet 0,05 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 1 500 mm
Mez chyby 0,36 mm
Délka zobáku L 200 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 30 mm
Hmotnost 5 300 g
Norma výrobní norma
Zásobování energií Žádné napájení
Kalení ano
Měřicí plocha kalené
Rozsah měření min. 0 mm
Provedení měřicího výstupku Velmi dlouhá
Jemné nastavení ano
Aretace Stavěcí šroub
Stupnice nonia mm / palce ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415196 1500
EAN / GTIN 4062406584283
Číslo výrobce 415196 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nonius a odečítací plocha protireflexně chromované. Kalené a broušené měřicí plochy. Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a ⌀ obrobků. Se stavěcím šroubem. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.
S jemným nastavováním.