Skjutmått 800 mm

Art-nr: 415186 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 750,18 SEK /st.
  • 818,61 SEK /st.
på begäran
I lager
46 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 800 mm
avläsning 0,05 mm
gradering 1/20 mm
Mätavvikelse E MPE ±0,12 mm
Fininställning Ja
Utförande avläsningsdelar mattförkromad
Utförande mätyta Härdad
skänkellängd 150 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
vikt 3,5 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415186 800
EAN/GTIN 4045197479846

Benämning

Utförande:

Bländfri mattförkromad nonie. Härdade och slipade mätytor. Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-⌀. Med fininställning. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.
Med fininställning.