Tolómérő 800 mm

Cikkszám: 415186 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 59,20 € /(db)
  • 64,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 800 mm
Leolvasás 0,05 mm
Osztás 1/20 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,12 mm
Finombeállítás igen
Leolvasó részek kivitele mattkrómozott
Mérőfelületek kivitele Edzett
Csőrhossz 150 mm
Belső mérőszár ⌀ 20 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Súly 3,5 kg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415186 800
EAN / GTIN 4045197479846

Leírás

Kivitel:

Nóniusz csillogásmentes, mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab ⌀-k mérésére. Finombeállítóval. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.
Finombeállítással.