• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digitalt skjutmått TESA TWIN-CAL, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412766 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 217,47 SEK /st.
  • 121,11 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
skänkellängd 40 mm
Sifferhöjd LCD-display 11 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Omkoppling till standby Ja
Automatisk frånkoppling Ja
drifttid 12 000 h
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 412766 150
EAN/GTIN 7630041106176
Tillverkarens nummer 00530097

Benämning

Utförande:

Stor, kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Mer än 12000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10 minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS mätläge, integrerad TLC-anslutning för dataöverföring.
Utan drivrulle.

Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

Leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

Anmärkning:

Finns även som set med radio nr 498921 strl. BT på begäran.