Digitalt skjutmått IP54 med datautgång 200 mm

Art-nr: 412680 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 212,06 SEK /st.
  • 117,94 SEK /st.
på begäran
I lager
89 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ± 0,03 mm
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
skänkellängd 50 mm
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412680 200
EAN/GTIN 4045197949356

Benämning

Utförande:

Digitalt skjutmått IP54 med datautgång. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. Med Preset (måttförinställning). Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent. Mät-ytorna är finläppade.

Fördel:

  • Ergonomiskt hölje med greppvänlig Haptoprene-komponent.
  • Lång batterilivslängd.
  • Stor kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd.
  • Ny modern design.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgångskåpa nr 412237 storlek D, batterihållare nr 412237 storlek B.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar